Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Hausalarm Mit Glasscheibe Funk 125x125x35mm TG558A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Druckknopfmelder Hausalarm TG558A
Funk-Druckknopfmelder Hausalarm TG558A
Artikel-Nr.:
     262-D102C94
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG558A
EAN/GTIN:
     3599430015281
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Funk-Hausalarm Mit Glasscheibe Funk 125x125x35mm TG558A
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
blau
Funksystem:
ja
Höhe:
125 mm
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe:
ja
Schutzart (IP):
IP42
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, hager brandmelder, brandmelder, Druckknopfmelder, Freischaltelement, Handtaster, Hausnotruf, Nichtautomatischer Melder für Gefahrenmeldesystem, Rauchtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,02*
€ 128,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,57*
€ 130,11*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,76*
€ 131,85*
€ 5,46*
ab € 111,32*
€ 136,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,74*
€ 137,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.