Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TN TN- 690VAC 2,1kV m.FMkont Netzform TN 4TE Hutschiene TH35 OVRT23N40-440SPTSQS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CTB815704R3700 Spannungsschutz Schwarz
ABB 2CTB815704R3700 Spannungsschutz Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D115H52
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815704R3700
EAN/GTIN:
     3660308525376
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Blitzstromableiter TN TN- 690VAC 2,1kV m.FMkont Netzform TN 4TE Hutschiene TH35 OVRT23N40-440SPTSQS
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baugröße:
4 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2 kA
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Integrierte Vorsicherung:
ja
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung AC:
690 V V
Nennspannung DC:
0 V
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
2.1 kV kV
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter typ 2, blitzstromableiter, überspannungsableiter abb, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,47*
€ 320,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 277,64*
€ 323,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 275,66*
€ 326,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 292,63*
€ 339,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 316,45*
€ 365,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,09*
€ 370,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.