Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40477750 Herst.-Nr.: 2CTB815704R3700 EAN/GTIN: 3660308525376 |
| |
|
| | |
| Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe®, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage errichtet. Alle OVR T2 bestehen aus einem Basisteil und einem auswechselbaren Schutzmodul. Sie sind mit einer mechanischen Funktionsanzeige ausgestattet und die TS Varianten mit einem potenzialfreien Wechselkontakt. Die Varianten mit ?Reserve-Varistor? (s) bieten dadurch einen zusätzlichen Schutz der elektrischen Anlage, dass am Lebensdauerende die Überspannungs-Schutzeinrichtung nicht komplett vom Netz getrennt wird, sondern durch einen zusätzlichen Varistor ein Basisschutz garantiert und die Anlage somit bis zum Austausch des Überspannungsschutzmodul weiterhin geschützt ist. Sie sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Hauptsächliche Anwendung in Unterverteilungen und Endstromkreise. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Hutschiene TH35 | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter typ 2, blitzstromableiter, überspannungsableiter abb, OVR T2 3N 40-440s P TS QS, OVRT23N40440sPTSQS, 2CTB815704R3700, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Varistorableiter, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromver, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,47* | € 320,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 277,64* | € 323,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 275,66* | € 326,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 292,63* | € 339,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 316,45* | € 365,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|