Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 20kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE420S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C03
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783020
EAN/GTIN:
     4013364310124
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 20kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE420S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
400 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1200 - 1200 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
20 - 20 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5,5
Frei Haus
ab € 667,59*
€ 667,59*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 630,48*
€ 702,57*
Frei Haus
ab € 634,58*
€ 710,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 646,78*
€ 721,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 667,79*
€ 744,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,69*
€ 886,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,20*
€ 873,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,53*
€ 845,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,81*
€ 826,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,79*
€ 794,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 19,93*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 41,74*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,62*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,82*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,38*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,49*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,48*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 72,32*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 99,75*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,19*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 335,05*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,02*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 161,92*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 459,84*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 173,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.