Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 3-10kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4310SZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C14
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783141
EAN/GTIN:
     4013364317222
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 3-10kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4310SZK
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
610 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1450 - 1450 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
3 - 10 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 799,26*
€ 799,26*
Frei Haus
ab € 764,17*
€ 850,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 771,23*
€ 863,06*
Frei Haus
ab € 777,62*
€ 867,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 799,83*
€ 891,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,46*
€ 1.060,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,10*
€ 1.042,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,20*
€ 1.009,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,46*
€ 985,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,83*
€ 951,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 19,93*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 41,74*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,62*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,82*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,38*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,49*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,48*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 72,32*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 99,75*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,19*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 335,05*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,02*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 161,92*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 459,84*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 173,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.