Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 3-10kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4310S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C17
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783231
EAN/GTIN:
     4013364310087
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 3-10kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4310S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
610 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
1410 - 1410 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
3 - 10 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2,5
Frei Haus
ab € 742,23*
€ 742,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 713,14*
€ 808,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 716,33*
€ 815,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 729,55*
€ 824,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,06*
€ 961,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,27*
€ 946,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,41*
€ 907,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,94*
€ 884,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,14*
€ 848,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 19,93*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 41,74*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,62*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,82*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,38*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,49*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,48*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 72,32*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 99,75*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,19*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 335,05*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,02*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 161,92*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 459,84*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 173,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.