Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 6-20kV AC 60Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4620S60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C31
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783335
EAN/GTIN:
     4013364310001
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 6-20kV AC 60Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE4620S60
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
800 mm
Frequenz:
60 - 60 Hz
Gesamtlänge:
1600 - 1600 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
6 - 20 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 948,53*
€ 948,53*
Frei Haus
ab € 901,28*
€ 993,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 916,96*
€ 1.009,25*
Frei Haus
ab € 920,53*
€ 1.014,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 955,69*
€ 1.043,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,58*
€ 1.241,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,28*
€ 1.228,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,61*
€ 1.191,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,74*
€ 1.164,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,69*
€ 1.137,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,03*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,22*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,77*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,96*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,54*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,68*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,18*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,13*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,60*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 122,25*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 336,62*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,77*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 164,80*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 458,36*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 175,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.