Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 24W 4000K 2235lm 1LED Konv elektr.Trafo IP20 si 55x883x43mm U-LINE-GO-F139/DASI-300A840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538249SI
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538249SI
Artikel-Nr.:
     262-D126D82
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0538249SI
EAN/GTIN:
     4029299458206
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Netztrafo
LED-Geräteträger 24W 4000K 2235lm 1LED Konv elektr.Trafo IP20 si 55x883x43mm U-LINE-GO-F139/DASI-300A840
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2235 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
55 mm
Dimmung DALI:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
21 - 21 W
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
43 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
117 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
883 mm
Max. Systemleistung:
24 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
2235000 - 2235000 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,22*
€ 331,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 269,96*
€ 331,75*
Frei Haus
ab € 272,72*
€ 334,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,40*
€ 367,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 17,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217890
ab € 56,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208982
ab € 20,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218439AF
ab € 24,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218438AF
ab € 29,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218435AF
ab € 21,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208094AF
ab € 91,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208079AF
ab € 95,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208305AF
ab € 134,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208307AF
ab € 161,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.