Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538249SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538249SI
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538249SI
Artikel-Nr.:
     6012-27554714
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0538249SI
EAN/GTIN:
     4029299458206
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Netztrafo

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538249SI

Geräteträger U-LINE-GO-F... für Direkt- und Indirektleuchte. Bündiger Abschluss mit der Tragprofilkante. Aus stranggepresstem Aluminium, silber pulverbeschichtet ähnlich RAL9006 mit RIDI-LED-Modulen mit Längsoptiken aus extrudiertem, UV-beständigem PMMA. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. SELV-konform betriebene LED-Module zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angepresst.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
2235000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,33*
€ 326,78*
€ 5,95*
ab € 270,14*
€ 327,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 273,07*
€ 329,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 23,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 8,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217890
ab € 57,07*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208982
ab € 20,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218439AF
ab € 24,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218438AF
ab € 29,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218435AF
ab € 21,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208094AF
ab € 91,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208079AF
ab € 96,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208305AF
ab € 134,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208307AF
ab € 161,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.