| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D145E86 Herst.-Nr.: 753072 EAN/GTIN: 3414970464736 |
| |
|
| | |
| Einsatz LS 1f V-INMATIC KrallenSchraubbef LEGRAND753072 Weitere Informationen: | | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Auslassrichtung: | gerade | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 74.7 mm | Gerätehöhe: | 74.7 mm | Gerätetiefe: | 43 mm | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schlagfestigkeit: | IK04 | Verwendung: | Lautsprecheranschluss | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecheranschlußdose, Lautsprechersteckdose, legrand dimmer, dimmer, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 7,55* | € 7,95* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 8,09* | € 8,50* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,56* | € 9,11* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 10,22* | € 10,85* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,38* | € 11,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|