Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINS. LAUTSPR.AUSL. FEDER 1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130966
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753072
EAN/GTIN:
     3414970464736
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Dimmer
Lautsprecher-Steckdose
Valena In’Matic, Lautsprecher-Anschlussdosen (SK), 4 mm² Schraubklemmen, Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz) Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Lautsprecheranschluss, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK04, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 74,7 mm, Gerätehöhe: 74,7 mm, Gerätetiefe: 43 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
753072
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecheranschlußdose, Lautsprechersteckdose, legrand dimmer, dimmer, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,24*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 10,71*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 12,42*
1
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 14,24*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,41*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.