Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 753072 Lautsprecherauslass 1-fach Einsatz Valena IN’MATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Eins. Lautspr.Ausl. Feder 1F 753072 Legrand 753072
LEGR Eins. Lautspr.Ausl. Feder 1F 753072 Legrand 753072
Artikel-Nr.:
     986-5010705
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753072
EAN/GTIN:
     3414970464736
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Dimmer
Lautsprecher-Steckdose
Valena In’Matic, Lautsprecher-Anschlussdosen (SK), 4 mm² Schraubklemmen, Lautsprecher-Anschluss 1-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
74,7 mm
Gerätehöhe:
74,7 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 10,31*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 10,77*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 12,49*
1
€ 5,95*
ab € 10,18*
€ 14,32*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,72*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.