Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 1000W 235V Kabel AGL Dim Dimmb ITT1000W235V-0826S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogeninfrarotstrahler ITT 1000W235V0826S
Halogeninfrarotstrahler ITT 1000W235V0826S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D182B72
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24317348
EAN/GTIN:
     4008597173486
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
infrarot leuchtmittel
Infrarotlampe 1000W 235V Kabel AGL Dim Dimmb ITT1000W235V-0826S
Weitere Informationen:
Dimmbar:
ja
Durchmesser Leuchtmittels:
10 mm
Gesamtlänge:
351 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1000 kWh
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
235 - 235 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 44,35*
€ 52,61*
1
€ 8,50*
ab € 55,61*
€ 55,61*
6 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 42,99*
€ 64,66*
1
€ 5,00*
ab € 50,05*
€ 65,51*
1
€ 8,50*
ab € 50,43*
€ 65,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 631,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317343
ab € 43,16*
Ähnlich
Radium
24317325
ab € 52,99*
Ähnlich
Radium
24317403
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.