Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 1,5V IP30 m.Display Widerstandssensor VTX-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D182B80
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VTX-SP
EAN/GTIN:
     4250939310299
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizer
Raumthermostat 1,5V IP30 m.Display Widerstandssensor VTX-SP
Weitere Informationen:
Anschluss:
drahtlos
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Bedienung:
Taste
Breite:
81 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
135 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Max. Spannung der Kontakte:
1.5 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Mit Display:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP30
Temperatur ablesbar:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
22 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,23*
€ 116,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,26*
€ 116,38*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 94,20*
€ 117,56*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 95,28*
€ 118,93*
€ 5,00*
ab € 96,58*
€ 120,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.