Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte CrystalWay 4,1W 6500K 1LED WandanbauDeckenanbau 20m CRYSTALWAY19521AT(20M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte RAL9003 IP42 20m CrystalWay 19521 AT
LED-Rettungszeichenleuchte RAL9003 IP42 20m CrystalWay 19521 AT
Artikel-Nr.:
     262-D212C47
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354594
EAN/GTIN:
     3660191605827
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte CrystalWay 4,1W 6500K 1LED WandanbauDeckenanbau 20m CRYSTALWAY19521AT(20M)
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
24
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 - 40 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
30 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
20 m
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Höhe/Tiefe:
133 mm
Lampenleistung:
4.1 - 4.1 W
Leistungsfaktor:
0.7
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
3 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
231 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
4.1 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
1 - 8 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,95*
€ 131,06*
€ 5,46*
ab € 109,85*
€ 131,57*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,45*
€ 132,94*
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 136,92*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,09*
€ 137,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
FT2ED4IATL18
ab € 54,13*
Ähnlich
RZB Leuchten
652217.002
ab € 96,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.