Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 60W JULIETA direkt 1LED m.Schalt E27 sw 419090144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogenleuchte JULIETA mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 156cm
Bogenleuchte JULIETA mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 156cm
Bogenleuchte JULIETA mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 156cm
Bogenleuchte JULIETA mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 156cm
Bogenleuchte JULIETA mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 156cm
Bogenleuchte JULIETA mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 156cm
Bogenleuchte JULIETA mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 156cm
Bogenleuchte JULIETA mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 156cm
Artikel-Nr.:
     262-D238D46
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     419090144
EAN/GTIN:
     4017807574159
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 60W JULIETA direkt 1LED m.Schalt E27 sw 419090144
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
630 mm mm
Durchmesser:
350 mm
Farbe der Abdeckung:
beige
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1560 mm
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, reality standleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 86,91*
€ 111,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,00*
€ 112,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
40409
ab € 147,87*
Ähnlich
Reality Leuchten
R46031006
ab € 58,71*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40360
ab € 191,71*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1003STEH
ab € 43,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.