Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Heizgerät 9000kW 400V 410x530x530mm KKHL93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Heizgerät 9000kW 400V 410x530x530mm KKHL93
Artikel-Nr.:
     262-D242J55
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     KKHL93
EAN/GTIN:
     4030262005303
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter
Mobiles Heizgerät 9000kW 400V 410x530x530mm KKHL93
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Breite:
410 mm
Heizleistung:
9000 - 9000 kW
Höhe:
530 mm
Tiefe:
530 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 562,55*
€ 667,49*
Frei Haus
ab € 569,05*
€ 674,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 619,81*
€ 733,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 705,52*
€ 825,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,10*
€ 872,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,73*
€ 862,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,53*
€ 815,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,12*
€ 786,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,81*
€ 737,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.