Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus KKHL 93 Ind.Heizlüfter 0/4,5/9kW 400V tragbar 530x350x480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus KKHL 93 Ind.Heizlüfter 0/4,5/9kW 400V tragbar 530x350x480mm
Artikel-Nr.:
     986-5120425
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     KKHL93
EAN/GTIN:
     4030262005303
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
kraemer&kraus heizlüfter
Tragbarer Heizlüfter, Leistungstufen 0-4,5-9 kW, Volumenstrom 720 m³/h, Temperaturerhöhung der Durchgangsluft 37 Grad C
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 563,75*
€ 660,73*
Frei Haus
ab € 565,02*
€ 667,04*
€ 5,95*
ab € 620,77*
€ 724,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 706,15*
€ 814,53*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,53*
€ 969,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,93*
€ 949,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,07*
€ 905,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,90*
€ 878,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,15*
€ 840,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.