Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L5m Ø199mm rt 2:1 0,7mm -45-125°C Polyolefine (PO-X) 181666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181666 Schrumpfschlauch
Cimco 181666 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     262-D251H81
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181666
EAN/GTIN:
     4021103067871
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
cimco schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L5m Ø199mm rt 2:1 0,7mm -45-125°C Polyolefine (PO-X) 181666
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-45 - 125 °C
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Länge:
5 m mm
Nennquerschnitt:
283.53 - 283.53 mm²
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 9,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,01*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,17*
€ 3,90*
ab € 7,90*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.