Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 2:1, ,rot 181666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181666 Schrumpfschlauch
Cimco 181666 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     6012B-66242968
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181666
EAN/GTIN:
     4021103067871
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
cimco schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch 2:1, ,rot 181666

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandign 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/Ul224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671)Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm
vorher: 19,0
nachher: 9,0
Farbe: rot
Wanddicke: 0,70 mm
Länge: 5,000 m
VE: 1 Box
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9 mm
Nennquerschnitt:
283,52999999 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0,7 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-45..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 9,99*
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,01*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,90*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.