Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Schrumpfschlauch 19,0/9,0mm 181666 1, Box, dünnwandig, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245968031
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181666
EAN/GTIN:
     4021103067871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
cimco schrumpfschlauch
Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandign 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/Ul224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671)Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm. vorher: 19,0. nachher: 9,0. Farbe: rot. Wanddicke: 0,70 mm. Länge: 5,000 m. VE: 1 Box
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 9,99*
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,01*
Lager 96KMA
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,17*
€ 3,90*
ab € 7,90*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.