Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm 10mm kurzschl.fest PP or Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4051.598


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D281B81
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051598
EAN/GTIN:
     4028177938663
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen orange 0,5 mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülse 0,5qmm 10mm kurzschl.fest PP or Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4051.598
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Bauform:
Standard
Farbe:
orange
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 129,02*
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 132,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,66*
€ 134,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,809*
€ 135,029*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,46*
€ 135,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,66*
€ 160,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,02*
€ 158,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,53*
€ 155,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,03*
€ 153,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,66*
€ 143,59
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.