Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,5 mm² x 10 mm AWG 2 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2908353
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     AS4051598
EAN/GTIN:
     4028177938663
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen orange 0,5 mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülsen 0,5 mm² x 10 mm AWG 20 VE=5.000 Stk. Farbe: orange, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode) Farbe: sonstige, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Bauform: EV000870, Nennquerschnitt: .5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: true, Bandware: true, Werkstoff: EV000139, mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AS4051598
Ident Code:
4051598
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 129,02*
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 132,14*
€ 5,95*
ab € 120,66*
€ 134,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,809*
€ 135,029*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,46*
€ 135,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,69*
€ 161,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,08*
€ 159,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,57*
€ 156,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,05*
€ 154,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,46*
€ 144,54
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.