Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1qmm 10mm kurzschl.fest PP ge Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4051.602


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal Aderendhülsen 1,0mm AS 4051602 2x10mm AWG18 1=5000
Rittal Aderendhülsen 1,0mm AS 4051602 2x10mm AWG18 1=5000
Artikel-Nr.:
     262-D281B83
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051602
EAN/GTIN:
     4028177938694
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 1qmm gelb
aderendhülsen 1mm²
aderendhülse gelb
Aderendhülse 1qmm 10mm kurzschl.fest PP ge Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4051.602
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Bauform:
Standard
Farbe:
gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Nennquerschnitt:
1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 136,54*
Frei Haus
ab € 121,17*
€ 139,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,98*
€ 142,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,6815*
€ 142,4515*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,00*
€ 143,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,08*
€ 169,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,11*
€ 167,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,47*
€ 161,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,45*
€ 158,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,98*
€ 146,35
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.