Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 1,0 mm2 x 10 mm AWG 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal Aderendhülsen 1,0mm AS 4051602 2x10mm AWG18 1=5000
Rittal Aderendhülsen 1,0mm AS 4051602 2x10mm AWG18 1=5000
Artikel-Nr.:
     513-4051602
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051602
EAN/GTIN:
     4028177938694
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 1qmm gelb
aderendhülsen 1mm²
aderendhülse gelb
Aderendhülsen 1,0 mm2 x 10 mm AWG 18 VE=5.000 Stk. Farbe: gelb, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177938694
Herstellerartikelnummer:
4051602
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004051602
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4051602, AS Aderendhülsen 1,0 mm² x 10 mm AWG 18
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4051602
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 1,0 mm² x 10 mm AWG 18
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 136,54*
Frei Haus
ab € 121,17*
€ 139,58*
€ 5,95*
ab € 122,98*
€ 142,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,6815*
€ 142,4515*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,00*
€ 143,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,54*
€ 162,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,12*
€ 160,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,72*
€ 154,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,84*
€ 152,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,62*
€ 141,16
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.