Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4051602 Aderendhülse 1mm² Gelb 5000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y350972
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051602
EAN/GTIN:
     4028177938694
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:


Gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4051602
Typ:
AS 4051.602
Querschnitt je Ader:
1 mm²
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Gelb
Besonderheiten:
für Crimpautomaten
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
10 mm
Temperaturbereich:
105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 04028177938694, Rittal, AS 4051602, Adernendhülsen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,10*
€ 136,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 139,55*
€ 5,95*
ab € 123,93*
€ 142,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,8215*
€ 142,7315*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 124,10*
€ 143,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,55*
€ 166,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,06*
€ 165,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,64*
€ 159,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,64*
€ 155,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,64*
€ 143,56
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02413* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.