Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 103,8W 3000K 13480lm sw Konv 1LED dirindir m.Schalter CANDILEA-SD/I13300-830SCBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK Stehleuchte 103,8W 13480lm 3000K dim
CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK Stehleuchte 103,8W 13480lm 3000K dim
CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK Stehleuchte 103,8W 13480lm 3000K dim
CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK Stehleuchte 103,8W 13480lm 3000K dim
Artikel-Nr.:
     262-D286I06
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42188695
EAN/GTIN:
     9010299886279
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 103,8W 3000K 13480lm sw Konv 1LED dirindir m.Schalter CANDILEA-SD/I13300-830SCBK
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
13480 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
350 mm mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
103.8 - 103.8 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
2043 mm
Leistungsfaktor:
0.98
Leuchtenlichtausbeute:
130 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
1466 mm mm
Max. Systemleistung:
103.8 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Reflektor:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, standlampe led 3000k, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.005,60*
€ 2.151,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.994,89*
€ 2.152,01*
Frei Haus
ab € 2.022,37*
€ 2.171,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.034,00*
€ 2.173,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.152,01*
€ 2.560,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,48*
€ 2.529,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,87*
€ 2.434,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.019,33*
€ 2.403,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.994,89*
€ 2.373,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.