Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 3,3W 239lm IP65 1LED AufbEinb zentral RESCLITEPROMMSCESCECCWHIP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESCLITE PRO M MSC ESC ECC WH IP65 Sicherheitsleuchte 3,3W 239lm weiß
RESCLITE PRO M MSC ESC ECC WH IP65 Sicherheitsleuchte 3,3W 239lm weiß
RESCLITE PRO M MSC ESC ECC WH IP65 Sicherheitsleuchte 3,3W 239lm weiß
RESCLITE PRO M MSC ESC ECC WH IP65 Sicherheitsleuchte 3,3W 239lm weiß
Artikel-Nr.:
     262-D286I63
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42188753
EAN/GTIN:
     9010299888402
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte 3,3W 239lm IP65 1LED AufbEinb zentral RESCLITEPROMMSCESCECCWHIP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
239 lm
Breite:
145 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
64 mm
Lampenleistung:
3.3 - 3.3 W W
Leistungsfaktor:
0.32
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Länge:
200 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
240
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
400
Max. Systemleistung:
3.3 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, rettungszeichenleuchte aufbau led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten zumtobel, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,05*
€ 334,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 276,84*
€ 334,57*
Frei Haus
ab € 279,29*
€ 337,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,35*
€ 338,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,57*
€ 398,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,19*
€ 391,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.