Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchteneinsatz 33,4W 2700K 1LED Konv IP20 ws 40x1750x56mm SLOINSLIMB827L1750MCEVGWHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim B 827 L1750 MC EVG WHM Balken für LED-Lichtlinie 33,4W dim weiß
SLOIN slim B 827 L1750 MC EVG WHM Balken für LED-Lichtlinie 33,4W dim weiß
Artikel-Nr.:
     262-D286J75
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42188875
EAN/GTIN:
     5063016081932
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtbandleuchte
LED-Leuchteneinsatz 33,4W 2700K 1LED Konv IP20 ws 40x1750x56mm SLOINSLIMB827L1750MCEVGWHM
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
40 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
33.4 - 33.4 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
56 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchteneinsatz:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1750 mm mm
Max. Systemleistung:
33.4 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Lichtbandsystem, Lichteinsatz für Lichtbandsystem, Vorschaltgerät, lichtbandleuchte zumtobel, led treiber, Ansatzleuchte, Balkenleuchte, Bandleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Geräteträger für Lichtbandsystem, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Lichtbalken, Lichtbandfluter, Lichtbandwallwasher, Lichtleiste, Mildes Licht, NUG-Leuchte, Regalleuchte, Schnellmontageleuchte, Schnellmontagesystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,27*
€ 262,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,22*
€ 262,79*
Frei Haus
ab € 213,85*
€ 264,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,27*
€ 281,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,13*
€ 327,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.