Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 2W IP44 3000K anth Alu 1LED Fassung Kst_opal 943.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 943.21 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E14 LED 2 W
Paulmann 943.21 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E14 LED 2 W
Paulmann 943.21 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E14 LED 2 W
Paulmann 943.21 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E14 LED 2 W
Paulmann 943.21 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E14 LED 2 W
Artikel-Nr.:
     262-D293I30
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94321
EAN/GTIN:
     4000870943212
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED Globelampe
LED-Pollerleuchte 2W IP44 3000K anth Alu 1LED Fassung Kst_opal 943.21
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
200 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
E14
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
2 - 2 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
800 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
80 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,41*
€ 83,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,04*
€ 84,35*
€ 4,00*
ab € 65,19*
€ 98,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.