Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 24V IP68 Kstgeh stat 158x55x45mm 944.98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 944.98 Anschlussmodul
Paulmann 944.98 Anschlussmodul
Paulmann 944.98 Anschlussmodul
Paulmann 944.98 Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     262-D293I38
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94498
EAN/GTIN:
     4000870944981
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
SmartHome Einbauschalter
LED-Trafo 150W 24V IP68 Kstgeh stat 158x55x45mm 944.98
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Breite:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
45 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
158 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,70*
€ 19,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 21,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 22,18*
€ 8,50*
ab € 16,58*
€ 23,42*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,07*
€ 41,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.