Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung TV 25kg ws Fernseher ICA-LCD-2900WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D305E51
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2900WH
EAN/GTIN:
     8054529023875
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandhalterung TV 25kg ws Fernseher ICA-LCD-2900WH
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Fernseher
Höhe:
140 mm mm
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-12 - 0 °
Schwenkbereich:
30 - 30 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, Deckenhalterung, Fernsehhalterung, Halterung für Audio-/Videosysteme, Lautsprecherhalterung, Monitorhalterung, Projektorhalterung, Videoprojektorhalterung, Wandhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 8,47*
€ 12,25*
€ 6,78*
ab € 9,18*
€ 13,20*
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 13,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,64*
€ 15,19*
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 14,22*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.