Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 3f IP54 rtorgn Blitzl AC Runduml rotorangegrün 100-240V Ø100mm XVC1M3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation, 100-240V, 100mm
Signalstation, 100-240V, 100mm
Signalstation, 100-240V, 100mm
Artikel-Nr.:
     262-D316J20
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVC1M3K
EAN/GTIN:
     3606480072314
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmlicht
Signalsäule 3f IP54 rtorgn Blitzl AC Runduml rotorangegrün 100-240V Ø100mm XVC1M3K
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Außendurchmesser:
100 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Höhe:
372 mm
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,51*
€ 314,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,72*
€ 314,71*
Frei Haus
ab € 279,38*
€ 319,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,40*
€ 329,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 323,15*
€ 369,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,12*
€ 415,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,89*
€ 408,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.