Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Steckbogen Ø40mm fvz hfr SBN40FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-D328I97
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046820
EAN/GTIN:
     4012196388011
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
Stahl-Steckbogen Ø40mm fvz hfr SBN40FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
40 mm mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Bogen, Bogen für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 20,85*
18 Tage
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 18,4503*
€ 22,3503*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,6416*
€ 22,4116*
27 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 18,5856*
€ 22,6056*
Lager 262
15
€ 5,95*
ab € 21,49788*
€ 26,02788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 26,02788*
€ 30,97318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81788*
€ 29,53328
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49788*
€ 25,58248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 390,4182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.