Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SBN40 FT Stapa Steckbogen o.Gewinde D:40mm tauchfeuerverz. 2046820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-4462070
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046820
EAN/GTIN:
     4012196388011
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Steck
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
false
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Oberfläche poliert:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 20,85*
Lager 986
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 18,4503*
€ 22,3503*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,6416*
€ 22,4116*
27 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 18,5856*
€ 22,6056*
15
€ 5,95*
ab € 21,49788*
€ 26,02788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 22,3503*
€ 26,59686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,3903*
€ 25,45446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,4503*
€ 21,95586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 335,2545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.