Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler IP54 2500W sw 2stuf 230V 740x150x85mm HEIZSTRAHLERTH2500RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Heizstrahler/Terrasse mit FB, 2500W 230V TH2500RB
IR-Heizstrahler/Terrasse mit FB, 2500W 230V TH2500RB
Artikel-Nr.:
     262-D408J41
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     IRTH2500RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer
Infrarotstrahler IP54 2500W sw 2stuf 230V 740x150x85mm HEIZSTRAHLERTH2500RB
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
2
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler | Infrarotstrahler
Breite:
740 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
150 mm mm
Leistungsstufe AUS:
ja
Max. Heizleistung:
2500 W W
Max. Montagehöhe:
3 m
Min. Heizleistung:
1250 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
85 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,77*
€ 298,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 262,28*
€ 311,80*
Frei Haus
ab € 284,04*
€ 337,23*
Frei Haus
ab € 285,30*
€ 340,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,87*
€ 343,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
HWP2-3B
ab € 357,07*
Ähnlich
Schultze
IRTH2000RB
ab € 191,73*
Ähnlich
Schultze
HWP2-3W
ab € 356,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.