Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Heizstrahler/Terrasse mit FB, 2500W 230V TH2500RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Heizstrahler/Terrasse mit FB, 2500W 230V TH2500RB
IR-Heizstrahler/Terrasse mit FB, 2500W 230V TH2500RB
Artikel-Nr.:
     3517K-18069612
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     IR TH2500RB
EAN/GTIN:
     4010202607200
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
Heizstrahler
Infrarotheizer

IR-Heizstrahler/Terrasse mit FB, 2500W 230V TH2500RB

Infrarotheizstrahler / Terrassen-Heizstrahler mit Funkfernbedienung. Funktion Ein/Aus, 2-stufig dimmbar und 24h-Timer. Hochwertiges Aluminiumgehäuse, schwarz pulverbeschichtet, Schutzart IP54, 2m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
1250 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
3 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 249,53*
€ 300,43*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,19*
€ 301,00*
Frei Haus
ab € 251,16*
€ 303,24*
€ 5,95*
ab € 260,38*
€ 314,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
HWP2-3B
ab € 355,17*
Ähnlich
Schultze
IRTH2000RB
ab € 185,07*
Ähnlich
Schultze
HWP2-3W
ab € 355,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.