Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Heizstrahler/Terrasse mit FB, 2500W 230V TH2500RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Heizstrahler/Terrasse mit FB, 2500W 230V TH2500RB
IR-Heizstrahler/Terrasse mit FB, 2500W 230V TH2500RB
Artikel-Nr.:
     6012-18069612
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     IR TH2500RB
EAN/GTIN:
     4010202607200
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
heizstrahler elektrisch

IR-Heizstrahler/Terrasse mit FB, 2500W 230V TH2500RB

Infrarotheizstrahler / Terrassen-Heizstrahler mit Funkfernbedienung. Funktion Ein/Aus, 2-stufig dimmbar und 24h-Timer. Hochwertiges Aluminiumgehäuse, schwarz pulverbeschichtet, Schutzart IP54, 2m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
1250 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
3 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,77*
€ 298,42*
€ 5,95*
ab € 262,28*
€ 311,80*
Frei Haus
ab € 284,04*
€ 337,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 285,30*
€ 340,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,63*
€ 405,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,12*
€ 404,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
HWP2-3B
ab € 357,07*
Ähnlich
Schultze
IRTH2000RB
ab € 191,73*
Ähnlich
Schultze
HWP2-3W
ab € 356,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.