Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube Flschirm 600mm si B LED 67dB 389cbmh Ø120-150mm 3st AblUml DFM064W54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
DFM064W54, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     262-D409F21
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DFM064W54
EAN/GTIN:
     4242005231997
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzugshaube 60 cm
Dunstabzugshaube Flschirm 600mm si B LED 67dB 389cbmh Ø120-150mm 3st AblUml DFM064W54
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
108 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Bauart:
Flachschirm
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
120 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
41 kWh
Energieeffizienzklasse:
B
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Geräuschdämpfung:
ja
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
203 - 290 mm
Höhe der Haube:
290 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
C
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
389 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
196 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
290 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, bosch dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 223,09*
€ 268,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 247,18*
€ 296,57*
Frei Haus
ab € 265,02*
€ 314,60*
Frei Haus
ab € 271,30*
€ 321,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 273,46*
€ 323,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,10*
€ 334,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.