Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79983919 Herst.-Nr.: DFM064W54 EAN/GTIN: 4242005231997 |
| | |
|
| | |
| Flachschirmhaube Serie2 DFM064W54 Bauform 60 cm Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Komfort Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges Wippenschalter 3 Leistungsstufen Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 131 lux Kassette mit Alurahmen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Abluftleistung nach EN 61591: max. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | B | Bauart: | Einbau | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Lage des Gebläses: | Motor im Gehäuse | Art der Luftführung: | Umluftbetrieb | Spannung: | 220..240 V | Anschlusswert: | 108 W | Höhe des Kamins: | 203 mm | Breite: | 598 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 247,82* | € 297,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,09* | € 315,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,23* | € 322,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 271,18* | € 324,55* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,797* | € 453,387* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|