Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 20000mm DC Klemm 4000mmBemess 2Draht 10,5-15V IP65 LS1033/285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D411J12
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1033/285
EAN/GTIN:
     8021156029464
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflexionslichtschranke 20000mm DC Klemm 4000mmBemess 2Draht 10,5-15V IP65 LS1033/285
Weitere Informationen:
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10.5 - 15 V
Breite des Sensors:
25 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Stab
Höhe des Sensors:
2020 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
50 mA
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Min. Reflektorabstand:
4000 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
940
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 398,41*
€ 447,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 402,20*
€ 450,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 406,76*
€ 454,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,49*
€ 532,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,91*
€ 527,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,61*
€ 510,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,76*
€ 499,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,41*
€ 474,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.