Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türsprechset Bus 1xTeiln Edst ws 1LS SET1784/771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urmet
Urmet
Artikel-Nr.:
     262-D411J45
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74565
EAN/GTIN:
     4011459745653
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video-Türsprechset Bus 1xTeiln Edst ws 1LS SET1784/771
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Bildschirmdiagonale:
109 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
4.3 Zoll
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
16
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Farbe der Außenstation:
Edelstahl
Farbe der Innenstation:
weiß
Freisprechen:
ja
Geeignet für Behinderte:
ja
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Mit Video:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
110 °
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset grothe, sprechanlagenset video, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,45*
€ 350,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 294,15*
€ 350,97*
Frei Haus
ab € 295,21*
€ 353,91*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 301,42*
€ 358,21*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,28*
€ 420,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,31*
€ 413,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,04*
€ 378,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.