Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set-Einfamilienhaus 2VOICE mit Netzgerät SET 1784/771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set-Einfamilienhaus 2VOICE mit Netzgerät SET 1784/771
Set-Einfamilienhaus 2VOICE mit Netzgerät SET 1784/771
Artikel-Nr.:
     6012-42667627
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74565
EAN/GTIN:
     4011459745653
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Set-Einfamilienhaus 2VOICE mit Netzgerät SET 1784/771

Einfamilienhaus Set 2VOICE, erweiterbar Das 2VOICE Set für Einfamilienhäuser bringt Ihre Türkommunikation auf den aktuellsten Stand. Mit Videofunktion und einer einfachen Installation bietet sie Komfort im Familienheim, ohne unnötigen Aufwand. Die M
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,45*
€ 350,36*
€ 5,95*
ab € 294,15*
€ 350,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 295,21*
€ 353,91*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 301,42*
€ 358,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,28*
€ 420,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,93*
€ 416,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.