Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 2186x800x42,5mm RAL7035 Kabelraum PRO-SA0478.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I73
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0478.GR
EAN/GTIN:
     4049759219499
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Blende Metall 2186x800x42,5mm RAL7035 Kabelraum PRO-SA0478.GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
grau
Höhe:
2186 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 138,65*
€ 170,75*
€ 3,50*
ab € 137,89*
€ 170,79*
Frei Haus
ab € 137,94*
€ 170,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 178,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,06*
€ 232,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.