Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation KVM Konsol sw 87x24x62mm Stand KVM Konsole KVM-0260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio
Artikel-Nr.:
     262-D604A55
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     590260
EAN/GTIN:
     4015867141915
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Dockingstation KVM Konsol sw 87x24x62mm Stand KVM Konsole KVM-0260
Weitere Informationen:
Breite:
87 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
24 mm
Montageart:
Standgerät
Tiefe:
62 mm
geeignet für:
KVM Konsole
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 73,00*
€ 81,86*
€ 4,99*
ab € 74,99*
€ 84,07*
€ 3,50*
ab € 76,62*
€ 85,87*
€ 4,00*
ab € 79,15*
€ 88,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,21*
€ 104,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.