Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation KVM Konsol sw KVM Konsole 445x45x407mm KVM-1631


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
LevelOne 16-Port Combo KVM Switch mit Erweiterungs-Slot
Artikel-Nr.:
     262-D604B92
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     590168
EAN/GTIN:
     4015867138083
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Dockingstation KVM Konsol sw KVM Konsole 445x45x407mm KVM-1631
Weitere Informationen:
Breite:
445 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
45 mm
Tiefe:
407 mm
geeignet für:
KVM Konsole
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 1,93*
ab € 466,56*
€ 521,48*
1
Frei Haus
ab € 494,75*
€ 554,52*
1
€ 4,99*
ab € 498,28*
€ 554,53*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 593,83*
€ 647,72*
1
€ 6,90*
ab € 646,52*
€ 711,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 647,72*
€ 770,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,76*
€ 762,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,96*
€ 747,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,83*
€ 706,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.943,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.