Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP edst LAN m.Kamera m.Abd Mit Kamera 120x240x37mm IP-VIDEOTFE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO IP-Video TFE 1 Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5") Silber
AGFEO IP-Video TFE 1 Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5") Silber
Artikel-Nr.:
     262-D621J37
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101513
EAN/GTIN:
     4021972015133
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Türstation AP edst LAN m.Kamera m.Abd Mit Kamera 120x240x37mm IP-VIDEOTFE1
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
240 mm mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Mit Abdeckung:
ja
Mit Kamera:
ja
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
37 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, türsprechanlage agfeo, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 1.163,41*
€ 1.279,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.170,43*
€ 1.292,16*
Frei Haus
ab € 1.196,15*
€ 1.312,74*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.203,83*
€ 1.322,60*
Frei Haus
ab € 1.211,10*
€ 1.325,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,16*
€ 1.537,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,82*
€ 1.524,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,72*
€ 1.476,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,42*
€ 1.440,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,43*
€ 1.392,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.