Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO IP-Video TFE 1 Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5") Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO IP-Video TFE 1 Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5") Silber
AGFEO IP-Video TFE 1 Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5") Silber
Artikel-Nr.:
     1604-177118
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101513
EAN/GTIN:
     4021972015133
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Mit der AGFEO IP-Video TFE 1 sorgen Sie bereits an der Eingangstür für einen guten Eindruck.

Die sichtbaren Teile der AGFEO IP-Video TFE 1 bestehen aus V4A Edelstahl. Sie ist mit einem digitalen Klingelschild, in dem Sie Firmenlogos, Texte oder Bilder einblenden können, ausgestattet.

Dazu besticht sie mit einer Videokamera mit 170° Blickwinkel und HD-Auflösung sowie mit der zum Einsatz an öffentlichen Gebäuden vorgeschriebenen Barrierefreiheit.

Die IP-Video TFE 1 ist sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Anspruch ausgelegt. Der Anschluss erfolgt über einen LAN-Port eines Switches in Ihrem Netzwerk, die Anmeldung über einen SIP Registrar Ihres Kommunikationssystems.

Qualität

Die IP-Video TFE 1 ist aus hochwertigsten Materialien gefertigt. Sichtbare Teile bestehen aus V4A Edelstahl.

Display

Die IP-Video TFE 1 verfügt über ein beleuchtetes Farb-Display, das als digitales Klingelschild dient. Vorbei sind die Zeiten, in denen Beschriftungsstreifen für TFE genutzt wurden. Geben Sie einfach einen Text ein oder laden Sie ein Bild in die TFE, einfacher geht es nicht

Türöffner

Die IP-Video TFE 1 besitzt ein Relais über welches sich der Türsummer ansteuern lässt. Über ein AGFEO Kommunikationssystem mit Systemtelefonen lässt sich die Haustür so bequem über eine Taste am Telefon öffnen.

Barrierefreiheit

Die IP-Video TFE 1 bietet Barrierefreiheit durch einen akustischen Rufton und Displaymeldungen in Abhängigkeit vom Zustandsstatus der TFE („Wird gerufen“, „Bitte sprechen Sie“, „Bitte eintreten“).

Großer Sichtbereich

Die Kamera der TFE hat einen Blickwinkel von 170°, womit ein großer Bereich rund um den Installationsort abgedeckt wird. Das Livebild kann im TK-Suite Client ES angezeigt werden, Standbilder im Display eines ST 45 IP.

Montagematerial

Die IP-Video TFE 1 wird komplett zur Auf- und Unterputzmontage geliefert. Lediglich der Unterputzabdeckrahmen kann als optionales Zubehör nachgekauft werden.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Display-Auflösung
480 x 320 Pixel
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
37 mm
Kamera
Maximale Bildauflösung
1280 x 720 Pixel
Maximale Framerate
20 fps
Technische Details
Sprachcodec
G.711
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1.152,18*
€ 1.219,10*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1.168,86*
€ 1.231,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.186,32*
€ 1.251,27*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1.196,62*
€ 1.260,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.200,54*
€ 1.263,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,10*
€ 1.450,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,45*
€ 1.445,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,40*
€ 1.420,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,41*
€ 1.399,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,18*
€ 1.371,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.