Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kst 25m H07RN-F 5x2,5mm IP44 2xCEE 1xSteckdosen 39100502250320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 400V, 1 Schutzk.,25m 39100502250320
Kabeltrommel 400V, 1 Schutzk.,25m 39100502250320
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D646D99
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100502250320
EAN/GTIN:
     4015609747832
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
Kabeltrommel Kst 25m H07RN-F 5x2,5mm IP44 2xCEE 1xSteckdosen 39100502250320
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Aderquerschnitt:
2.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen British Standard:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE
Befestigungsart:
fester Halter
Farbe:
schwarz
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Arretierung:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel walther, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,89*
€ 330,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 280,43*
€ 331,01*
Frei Haus
ab € 281,72*
€ 333,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,15*
€ 334,72*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,31*
€ 337,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,01*
€ 393,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,99*
€ 389,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,33*
€ 369,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.