| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609747832 Herst.-Nr.: 39100502250320 EAN/GTIN: 4015609747832 |
| |
|
| | |
| Werkstoff des Gehäuses Gummi, Kabelbestückung H07RN-F, Aderquerschnitt 2,5mm², Ader-Zahl 5, Anzahl der CEE-Steckdosen 2, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 1, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Art des Netzanschlusses CEE, Kabellänge 25m, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Mit Arretierung, Absicherung sonstige, Schutzart (IP) IP54, Farbe schwarz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel walther, Anbaudose 5x16A, Gumischlauchleitung, Kabelaufroller, Kabelbox, Leitung mit Stecker 16A, Leitungsroller, Schutzkontaktsteckdose, Steckvorrichtung, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,89* | € 330,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 280,43* | € 331,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,72* | € 333,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 283,15* | € 334,72* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 277,31* | € 337,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|